EATON - EAOFWP-16G14F FUSE 16A 690VAC GR 14X51 - FWP-16G14F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 14×51 mm
Corrente nominale - 16 A
Tipologia - Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento - Altro
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
10 PZ
EAN
5027590500258
Codice prodotto
EAOFWP-16G14F
Cod. produttore
FWP-16G14F
Produttore
EAO
Misura:
14×51 mm
Corrente nominale:
16 A
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
gR
Frequenza d'esercizio nominale:
45...62 Hz
Esecuzione indicatore:
Altro
Perdita di potenza alla corrente nominale:
4.83 W

Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


