EATON - EAOFWL-25A20F FWL-25A20F 25AMP SEMI-CONDUCTOR FUSE DCR - FWL-25A20F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fusibile in ceramica
Misura - Altro
Corrente nominale - 20 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Classe di funzionamento - gG
Confezione
10 PZ
EAN
5027590116206
Codice prodotto
EAOFWL-25A20F
Cod. produttore
FWL-25A20F
Produttore
EAO
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Misura:
Altro
Corrente nominale:
20 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Classe di funzionamento:
gG
Frequenza d'esercizio nominale:
45...62 Hz
Caratteristica di intervento:
Altro
Perdita di potenza alla corrente nominale:
6.5 W
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


