pagina iniziale

EATON - EAOFWH-1400A FWH-1400A 1400AMP 500V AC SEMI-COND - FWH-1400A

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di fusibili secondo IEC 60269 - Altro

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro

  • Tipo di corrente - AC

  • Tensione nominale AC - 500 V

  • Corrente nominale - 1400 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5027590020831

Codice prodotto

EAOFWH-1400A

Cod. produttore

FWH-1400A

Produttore

EAO

Sistema di fusibili secondo IEC 60269:

Altro

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altro

Tipo di corrente:

AC

Tensione nominale AC:

500 V

Corrente nominale:

1400 A

Classe di funzionamento:

aR

Potere di interruzione:

200 kA

Codice cromatico:

Senza

Esecuzione indicatore:

Senza

Perdita di potenza alla corrente nominale:

210 W

Fori di fissaggio:

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro:

228 mm

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 1400 A, AC 500 V, 108 x 260 mm, UL, cilindrico con terminali di collegamento centrati, sbarre collettrici DC, motori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza e dispositivi di avviamento a bassa tensione, UL 248, potere di apertura 200 kA

EATON

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON