pagina iniziale

EATON - EAOFWE-125A FWE-125A 1000VDC IEC/UL 125A AR - FWE-125A

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro

  • Corrente nominale - 125 A

  • Tensione di dimensionamento CC - 1000 V

  • Potere di interruzione - 100 kA

  • Tipo di corrente - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5027590590105

Codice prodotto

EAOFWE-125A

Cod. produttore

FWE-125A

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altro

Corrente nominale:

125 A

Tensione di dimensionamento CC:

1000 V

Potere di interruzione:

100 kA

Tipo di corrente:

DC

Classe di funzionamento:

aR

Codice cromatico:

Bianco

Esecuzione indicatore:

Senza

Perdita di potenza alla corrente nominale:

43 W

Fori di fissaggio:

M8

Distanza delle connessioni da centro a centro:

93 mm

Sistema di fusibili secondo IEC 60269:

IEC 60269-4 connessione a vite tipo C

Serie Eaton Bussmann, fusibile extra-rapido per unità di ricarica EV, 1000 V DC, conformità IEC/UL, 125 A, Classe aR, 30 mm a corpo rotondo

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON