EATON - EAOFWA-30A10F FWA-30A10F AR 150V 30A 10X38 - FWA-30A10F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 10×38 mm
Corrente nominale - 30 A
Tensione nominale AC - 150 V
Tipologia - Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento - Altro
Confezione
10 PZ
EAN
5027590020343
Codice prodotto
EAOFWA-30A10F
Cod. produttore
FWA-30A10F
Produttore
EAO
Misura:
10×38 mm
Corrente nominale:
30 A
Tensione nominale AC:
150 V
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento:
Altro
Tensione di dimensionamento CC:
150 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
200 kA
potenza di taglio a tensione nominale, DC:
50 kA
Classe di funzionamento:
aR
Frequenza d'esercizio nominale:
45...62 Hz
Esecuzione indicatore:
Altro
Perdita di potenza alla corrente nominale:
4.9 W
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON