pagina iniziale

EATON - EAOFWA-1000A FWA-1000A 1000AMP 130V AC SEMI FUSE - FWA-1000A

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di fusibili secondo IEC 60269 - Altro

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro

  • Tipo di corrente - AC/DC

  • Tensione nominale AC - 150 V

  • Tensione di dimensionamento CC - 150 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5027590020145

Codice prodotto

EAOFWA-1000A

Cod. produttore

FWA-1000A

Produttore

EAO

Sistema di fusibili secondo IEC 60269:

Altro

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altro

Tipo di corrente:

AC/DC

Tensione nominale AC:

150 V

Tensione di dimensionamento CC:

150 V

Corrente nominale:

1000 A

Classe di funzionamento:

aR

Potere di interruzione:

200 kA

Codice cromatico:

Senza

Esecuzione indicatore:

Senza

Perdita di potenza alla corrente nominale:

60 W

Fori di fissaggio:

M10

Distanza delle connessioni da centro a centro:

57.1 mm

Fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 1000 A, AC 150 V, DC 80 V, 38 x 88 mm, aR, UL, terminali di collegamento centrati, protezione di sbarre collettrici DC, motori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza e dispositivi di avviamento a bassa tensione, UL 248, potere di apertura 200 kA

EATON

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON