EATON - EAOFT2SE300CGL13 FLEXITECH SE 300 SA/SE 1/1,5/2/3H IP43 C - FT2SE300CGL13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP43
Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto
Potenza totale - 2 W
Durata funzionamento nominale - 1...3 h
Con pittogramma - no
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
35 Kg CO₂-eq
EAN
3660191806798
Codice prodotto
EAOFT2SE300CGL13
Cod. produttore
FT2SE300CGL13
Produttore
EAO
Grado di protezione (IP):
IP43
Tipo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Potenza totale:
2 W
Durata funzionamento nominale:
1...3 h
Con pittogramma:
no
Temperatura di colore correlata:
6500...6500 K
Flusso luminoso in stand-by:
100 lm
sistema di alimentazione di emergenza:
Remoto (batteria singola)
Resistenza agli urti:
IK07
Colore del corpo:
Bianco
Tipo di batteria:
Ioni di litio
Tensione nominale:
230...230 V
Con lampada inclusa:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Lunghezza:
228 mm
Materiale del corpo:
Plastica
Larghezza:
120 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Commutazione a distanza:
sì
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Portalampada:
Senza
Altezza/profondità:
31 mm
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Numero di teste lampada:
1
Tipo di collegamento:
Raccordo a innesto
Diffusore luce:
Lente focus
Larghezza di montaggio:
130 mm
Lunghezza di montaggio:
245 mm
Numero di poli:
3
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
300...300 lm
Fattore di potenza:
0.4
Altezza/Profondità di inserimento:
50 mm
Sezione del conduttore:
2.5 mm²
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON