EATON - EAOFT2ED-PICTO-VD PITTOGR. VERTICALE BASSO FLEXITECH ED 20 - FT2ED-PICTO-VD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Foglio/lastra da inserire
Direzione - Verso il basso
Significato del pittogramma - Uscita
Lunghezza - 208 mm
Larghezza - 102.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3660191807313
Codice prodotto
EAOFT2ED-PICTO-VD
Cod. produttore
FT2ED-PICTO-VD
Produttore
EAO
Tipologia:
Foglio/lastra da inserire
Direzione:
Verso il basso
Significato del pittogramma:
Uscita
Lunghezza:
208 mm
Larghezza:
102.5 mm
Su due lati:
no
Ampiezza di riconoscimento:
20 m
Spessore del materiale:
0.1 mm
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


