pagina iniziale

EATON - EAOFT1EW4ICGSIP FLEXITECH EW 12M CG-S IP66 - FT1EW4ICGSIP

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipo di montaggio - Applicazione a parete

  • Funzione - Marcatura uscita di sicurezza

  • Potenza totale - 1 W

  • Con pittogramma - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

37 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3660191812898

Codice prodotto

EAOFT1EW4ICGSIP

Cod. produttore

FT1EW4ICGSIP

Produttore

EAO

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo di montaggio:

Applicazione a parete

Funzione:

Marcatura uscita di sicurezza

Potenza totale:

1 W

Con pittogramma:

sì

Temperatura di colore correlata:

6500...6500 K

Resistenza agli urti:

IK07

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

230...230 V

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Con telecomando/comando remoto:

no

Ampiezza di riconoscimento:

12 m

Lunghezza:

231 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

86 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per tipo di marcatura:

Foglio/lastra da inserire

Commutazione a distanza:

no

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

5...35 °C

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Senza

Altezza/profondità:

34 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Numero di teste lampada:

1

Tipo di collegamento:

Raccordo a innesto

Alimentatore intercambiabile:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Larghezza di montaggio:

102 mm

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Lunghezza di montaggio:

252 mm

Numero di poli:

3

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Fattore di potenza:

0.33

Altezza/Profondità di inserimento:

50 mm

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Adatto per commutazione in standby:

no

Adatto per circuito continuo:

no

Numero RAL alloggiamento:

9003

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

A

Eaton FlexiTech, Segnaletica per le vie di esodo, parete, 12m, 4 pittogr. (DRLU), CG-S, IP66

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON