EATON - EAOFT1EW4ICGL18IP FLEXITECH EW 12M 1/2/3/8H SA/SE IP66 CGL - FT1EW4ICGL18IP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipo di montaggio - Applicazione a parete
Funzione - Marcatura uscita di sicurezza
Potenza totale - 1.1 W
Durata funzionamento nominale - 1...8 h
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
35 Kg CO₂-eq
EAN
3660191809188
Codice prodotto
EAOFT1EW4ICGL18IP
Cod. produttore
FT1EW4ICGL18IP
Produttore
EAO
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo di montaggio:
Applicazione a parete
Funzione:
Marcatura uscita di sicurezza
Potenza totale:
1.1 W
Durata funzionamento nominale:
1...8 h
Con pittogramma:
sì
Temperatura di colore correlata:
6500...6500 K
Resistenza agli urti:
IK07
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
230...230 V
Con lampada inclusa:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Con telecomando/comando remoto:
no
Ampiezza di riconoscimento:
12 m
Lunghezza:
231 mm
Materiale del corpo:
Plastica
Larghezza:
86 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Adatto per tipo di marcatura:
Foglio/lastra da inserire
Commutazione a distanza:
sì
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
5...35 °C
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Portalampada:
Senza
Altezza/profondità:
34 mm
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Numero di teste lampada:
1
Tipo di collegamento:
Raccordo a innesto
Alimentatore intercambiabile:
no
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Larghezza di montaggio:
102 mm
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Lunghezza di montaggio:
252 mm
Numero di poli:
3
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Fattore di potenza:
0.44
Altezza/Profondità di inserimento:
50 mm
Sezione del conduttore:
2.5 mm²
Adatto per commutazione in standby:
no
Adatto per circuito continuo:
no
Numero RAL alloggiamento:
9003
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
A
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


