EATON - EAOFNQ-R-3 FNQ-R-3 FUS. NA, CC-TRON, TIME DELAY TIP - FNQ-R-3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 10×38 mm
Corrente nominale - 3 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Classe di funzionamento - Altro
Frequenza d'esercizio nominale - 45...62 Hz
Confezione
10 PZ
EAN
0051712147088
Codice prodotto
EAOFNQ-R-3
Cod. produttore
FNQ-R-3
Produttore
EAO
Misura:
10×38 mm
Corrente nominale:
3 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
Altro
Frequenza d'esercizio nominale:
45...62 Hz
Caratteristica di intervento:
CC
Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 3 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, 13⁄32 x 1-1⁄2 pollici, Class CC, UL, ritardato, cilindrico, a prova di errore, circuito di derivazione, potere di apertura 200 kA


