pagina iniziale

EATON - EAOFNQ-R-20 FNQ-R-20 FUS. NA, CC-TRON, TIME DELAY TI - FNQ-R-20

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 10×38 mm

  • Corrente nominale - 20 A

  • Caratteristica di intervento - CC

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Classe di funzionamento - Altro

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

5027590449717

Codice prodotto

EAOFNQ-R-20

Cod. produttore

FNQ-R-20

Produttore

EAO

Misura:

10×38 mm

Corrente nominale:

20 A

Caratteristica di intervento:

CC

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

Altro

Frequenza d'esercizio nominale:

45...62 Hz

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 20 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, 13⁄32 x 1-1⁄2 pollici, CC, UL, ritardato, cilindrico, a prova di errore, circuito di derivazione, potere di apertura 200 kA

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON