EATON - EAOFNQ-R-10 FNQ-R-10 FUS. NA, CC-TRON, TIME DELAY TI - FNQ-R-10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 10×38 mm
Corrente nominale - 10 A
Confezione
1 PZ
EAN
5027590060325
Codice prodotto
EAOFNQ-R-10
Cod. produttore
FNQ-R-10
Produttore
EAO
Misura:
10×38 mm
Corrente nominale:
10 A
Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 10 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, 13⁄32 x 1-1⁄2 pollici, CC, UL, ritardato, cilindrico, a prova di errore, circuito di derivazione, potere di apertura 200 kA

Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


