EATON - EAOFNQ-10 FNQ-10 BUSS MIDGET FUSE - FNQ-10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 10×38 mm
Corrente nominale - 10 A
Caratteristica di intervento - M (Midget)
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Classe di funzionamento - Altro
Confezione
10 PZ
EAN
5027590060455
Codice prodotto
EAOFNQ-10
Cod. produttore
FNQ-10
Produttore
EAO
Misura:
10×38 mm
Corrente nominale:
10 A
Caratteristica di intervento:
M (Midget)
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
Altro
Frequenza d'esercizio nominale:
45...62 Hz
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


