pagina iniziale

EATON - EAOFNM-2-1-2 FNM-2-1-2 BUSS MIDGET FUSE

EATON
copiacopia
EATON - EAOFNM-2-1-2 FNM-2-1-2 BUSS MIDGET FUSE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Caratteristica di intervento - M (Midget)

  • Tipo di tensione - AC

  • Categoria di utilizzo - Altri

  • Frequenza di esercizio - 45...62 Hz

  • Potere di interruzione - 0.1 kA

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5027590407441

Codice prodotto

EAOFNM-2-1-2

Cod. produttore

FNM-2-1-2

Produttore

EAO

Caratteristica di intervento:

M (Midget)

Tipo di tensione:

AC

Categoria di utilizzo:

Altri

Frequenza di esercizio:

45...62 Hz

Potere di interruzione:

0.1 kA

fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 2.5 A, AC 250 V, 10 x 38 mm, ad integrazione, UL, CSA, ritardato, cilindrico, codifica a colori, verde, circuito per scopi generali, circuiti di illuminazione, circuiti contatore, UL 248-14, tubo in melamina