EATON - EAOEP-504129 IKA-4/48-OT CENTR.IP65 4X12M P.TRASP. - EP-504129

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di file - 4
Numero moduli DIN - 12
Tipo di montaggio - A parete
Colore - Grigio
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
40 Kg CO₂-eq
EAN
9010653111443
Codice prodotto
EAOEP-504129
Cod. produttore
EP-504129
Produttore
EAO
Numero di file:
4
Numero moduli DIN:
12
Tipo di montaggio:
A parete
Colore:
Grigio
Materiale del corpo:
Plastica
Con slitta di separazione N:
no
Larghezza:
310 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza:
872 mm
Coperchio/porta trasparente:
sì
Esecuzione coperchio:
Chiuso
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
148 mm
Morsettiera di terra:
sì
Larghezza di montaggio:
216.6 mm
Con serratura:
no
Profondità di incasso:
50.5 mm
Possibilità di applicazione:
sì
Altezza della parte incassata:
46 mm
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Altro
Profondità interna:
100 mm
Morsettiera neutra:
sì
Barra DIN:
sì
Piombabile:
no
Numero RAL:
7035
Esecuzione EMC:
no
Segnale di passaggio porta:
no
Tipo di porta:
Doppio
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


