EATON - EAOEP-504111 BC-A2-2/36-DW CENTR.PAR. P.CIECA IP43 2X - EP-504111

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di file - 2
Numero moduli DIN - 18
Tipo di montaggio - A parete
Colore - Bianco
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
24 Kg CO₂-eq
EAN
9010653111412
Codice prodotto
EAOEP-504111
Cod. produttore
EP-504111
Produttore
EAO
Numero di file:
2
Numero moduli DIN:
18
Tipo di montaggio:
A parete
Colore:
Bianco
Materiale del corpo:
Plastica
Con slitta di separazione N:
no
Larghezza:
393 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
419 mm
Coperchio/porta trasparente:
no
Esecuzione coperchio:
Chiuso
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
118 mm
Morsettiera di terra:
sì
Larghezza di montaggio:
325 mm
Con serratura:
no
Profondità di incasso:
65 mm
Possibilità di applicazione:
no
Altezza della parte incassata:
46 mm
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Altro
Profondità interna:
105 mm
Morsettiera neutra:
sì
Barra DIN:
sì
Piombabile:
no
Numero RAL:
9003
Esecuzione EMC:
no
Segnale di passaggio porta:
no
Tipo di porta:
Singolo
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON