EATON - EAOEP-502524 XVTL-BP-F-85/18-PSN TEL FUNZ.XEL 850L 18 - EP-502524

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Sistemico
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 120 mm
Tipo di montaggio - Fissaggio a scatto
Tipo superficie - Verniciatura a polvere
Confezione
1 PZ
EAN
9010653076193
Codice prodotto
EAOEP-502524
Cod. produttore
EP-502524
Produttore
EAO
Tipologia:
Sistemico
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
120 mm
Tipo di montaggio:
Fissaggio a scatto
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Fissaggio continuo:
no
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


