EATON - EAOEP-502366 PSN-FP/S-NZM4-800/600-MH-XVTL P.NZM4 O.6 - EP-502366

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 725 mm
Altezza - 605 mm
Adatto per armadi di larghezza - 800 mm
Materiale - Acciaio
Tipo superficie - Verniciatura a polvere
Confezione
1 PZ
EAN
9010653072928
Codice prodotto
EAOEP-502366
Cod. produttore
EP-502366
Produttore
EAO
Larghezza:
725 mm
Altezza:
605 mm
Adatto per armadi di larghezza:
800 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


