pagina iniziale

EATON - EAOEP-502363 PSN-FP/S-NZM3-600/400-MH P.NZM3 O 600L 4 - EP-502363

EATON
copiacopia
EATON - EAOEP-502363 PSN-FP/S-NZM3-600/400-MH P.NZM3 O 600L 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 525 mm

  • Altezza - 405 mm

  • Adatto per armadi di larghezza - 600 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo superficie - Verniciatura a polvere

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

31 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

9010653072898

Codice prodotto

EAOEP-502363

Cod. produttore

EP-502363

Produttore

EAO

Larghezza:

525 mm

Altezza:

405 mm

Adatto per armadi di larghezza:

600 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

PSN-FP(/S)-NZM... Piastra frontale ProfiSNAP, con apertura dedicata per i modelli NZM, parte in lamiera verniciata a polvere, colore RAL 7035, componente del nostro sistema di installazione ProfiSNAP, inclusi fissaggi metallici a scatto piombabili. Dotazione: 1 coperchio di chiusura con fissaggi preassemblati

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON