EATON - EAOEP-502361 PSN-FP/S-NZM2-800/200-MH P.NZM2 O 800L 2 - EP-502361

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 725 mm
Altezza - 205 mm
Adatto per armadi di larghezza - 800 mm
Materiale - Acciaio
Tipo superficie - Verniciatura a polvere
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
13 Kg CO₂-eq
EAN
9010653072874
Codice prodotto
EAOEP-502361
Cod. produttore
EP-502361
Produttore
EAO
Larghezza:
725 mm
Altezza:
205 mm
Adatto per armadi di larghezza:
800 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


