pagina iniziale

EATON - EAOEP-502181 PSN-FP-800/100-BL PAN.CIECO XEB-L 800L 1 - EP-502181

EATON
copiacopia
EATON - EAOEP-502181 PSN-FP-800/100-BL PAN.CIECO XEB-L 800L 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 725 mm

  • Altezza - 105 mm

  • Adatto per armadi di larghezza - 800 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo superficie - Verniciatura a polvere

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

13 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

9010653074236

Codice prodotto

EAOEP-502181

Cod. produttore

EP-502181

Produttore

EAO

Larghezza:

725 mm

Altezza:

105 mm

Adatto per armadi di larghezza:

800 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

PSN‑FP‑…/…‑BL Pannello frontale ProfiSNAP, cieca (senza aperture), parte in lamiera verniciata a polvere, colore RAL 7035, componente del nostro sistema di installazione ProfiSNAP, inclusi fissaggi metallici a scatto piombabili. Dotazione: 1 Pannello di chiusura con fissaggi preassemblati

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON