EATON - EAOEP-502145 PSN-FPS/12 COPPIA MONT QUADRO XEB 1260H - EP-502145

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Sistemico
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 40 mm
Tipo di montaggio - Fissaggio a scatto
Tipo superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
EAN
9010653076315
Codice prodotto
EAOEP-502145
Cod. produttore
EP-502145
Produttore
EAO
Tipologia:
Sistemico
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
40 mm
Tipo di montaggio:
Fissaggio a scatto
Tipo superficie:
Zincato
Fissaggio continuo:
no
PSN-FPS/.. Supporto per Pannello frontale ProfiSNAP, progettato per i quadri di distribuzione xEnergy Basic da pavimento e da parete; componente in lamiera zincata, destinato all’utilizzo con il nostro fissaggio ProfiSNAP; dotazione: 2 profili di montaggio
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


