pagina iniziale

EATON - EAOEP-502143 PSN-FPS/7 COPPIA MONT QUADRO XEB 760H - EP-502143

EATON
copiacopia
EATON - EAOEP-502143 PSN-FPS/7 COPPIA MONT QUADRO XEB 760H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Sistemico

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 40 mm

  • Tipo di montaggio - Fissaggio a scatto

  • Tipo superficie - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9010653076292

Codice prodotto

EAOEP-502143

Cod. produttore

EP-502143

Produttore

EAO

Tipologia:

Sistemico

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

40 mm

Tipo di montaggio:

Fissaggio a scatto

Tipo superficie:

Zincato

Fissaggio continuo:

no

PSN-FPS/.. Supporto per Pannello frontale ProfiSNAP, progettato per i quadri di distribuzione xEnergy Basic da pavimento e da parete; componente in lamiera zincata, destinato all’utilizzo con il nostro fissaggio ProfiSNAP; dotazione: 2 profili di montaggio

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON