pagina iniziale

EATON - EAOEP-502134 CR2010024 CONTATT.20A 1NA 24V AC/DC - EP-502134

EATON
copiacopia
EATON - EAOEP-502134 CR2010024 CONTATT.20A 1NA 24V AC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tensione di alimentazione - 240...240 V

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9010238030152

Codice prodotto

EAOEP-502134

Cod. produttore

EP-502134

Produttore

EAO

Corrente nominale:

16 A

Tensione di alimentazione:

240...240 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Funzione:

Meccanico

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Numero moduli DIN:

1

Profondità di incasso:

60 mm

Numero contatti di commutazione:

0

Carico max. lampada a incandescenza:

720 W

Tensione di comando 1:

21...26 V

Tipo di tensione di comando 1:

DC

Carico max. della lampada fluorescente:

303 VA

Frequenza della tensione di comando 1:

0...0 Hz

Tensione di comando 2:

0...0 V

Tipo di tensione di comando 2:

DC

Frequenza della tensione di comando 2:

0...0 Hz

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

541 VA

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

271 VA

Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):

5 A

Contattore modulare, tensione nominale del circuito di comando 24 V AC/DC, corrente nominale di esercizio in AC1 20A, funzione: 1 NA, dettagli secondo la norma IEC/EN 61095, IEC/EN 60947-4-1, misura standard frontale 45 mm, larghezza di montaggio 1 unitàdi montaggio, montaggio su barra a omega

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON