pagina iniziale

EATON - EAOEP-501958 SPPVRT12-10-INSERT SPD T12 1000VDC CART - EP-501958

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Materiale - Altro

  • Accessorio - no

  • Parte di ricambio - sì

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9010653062813

Codice prodotto

EAOEP-501958

Cod. produttore

EP-501958

Produttore

EAO

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Materiale:

Altro

Accessorio:

no

Parte di ricambio:

sì

Qualità del materiale:

Altro

Dispositivo di protezione dalle sovratensioni (SPD) sul lato DC per impianti fotovoltaici, da utilizzare in conformità alla norma IEC/EN 60364-5-53

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON