EATON - EAOEP-401532 S711-34012DC (24VDC) 12A 5,5KW - EP-401532

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 12 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...575 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Cavallottamento interno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4015082971045
Codice prodotto
EAOEP-401532
Cod. produttore
EP-401532
Produttore
EAO
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
12 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...575 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Con display:
sì
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
3 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
5.5 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:
4 kW
Regolazione della coppia:
sì
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:
7.5 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura ambiente nominale senza derating:
60 °C
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
Grado di protezione (NEMA):
1
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON