pagina iniziale

EATON - EAOEP-401402 PSL10E24RP ALIMENT. 1-FASE, 10W, 24VDC - EP-401402

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • 1a tensione d'uscita - 24...24 V

  • Max. corrente d'uscita 1 - 0.42 A

  • Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz - 90...264 V

  • Tensione di alimentazione nominale DC - 125...375 V

  • 3a tensione d'uscita - 0...0 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0786676040211

Codice prodotto

EAOEP-401402

Cod. produttore

EP-401402

Produttore

EAO

1a tensione d'uscita:

24...24 V

Max. corrente d'uscita 1:

0.42 A

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz:

90...264 V

Tensione di alimentazione nominale DC:

125...375 V

3a tensione d'uscita:

0...0 V

Tensione d'uscita regolabile:

no

Valore nominale tensione d'uscita 2:

0 V

2a tensione d'uscita:

0...0 V

Valore nominale tensione d'uscita 3:

0 V

Resistente a corto circuito:

no

Potenza erogata:

10 W

Stabilizzato:

no

Valore nominale corrente d'uscita 2:

0 A

Adatto per installazione in serie:

no

Valore nominale corrente d'uscita 3:

0 A

Montaggio su guida portante possibile:

no

Valore nominale corrente d'uscita 1:

0.42 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Max. corrente d'uscita 2:

0 A

Max. corrente d'uscita 3:

0 A

Tensione d'uscita regolata:

sì

Assorbimento di potenza:

13 VA

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz:

90...264 V

Larghezza:

18 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Altezza della parte incassata:

91 mm

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

91 mm

Altezza:

55.6 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Numero moduli DIN:

1

Larghezza di montaggio:

18 mm

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Grado di protezione (NEMA):

1

Alimentatore, monofase, tensione di alimentazione: 90 - 264 V AC, tensione di uscita: 24 V DC, corrente di uscita: 0,42 A, potenza di uscita: 10 W, temperatura ambiente di esercizio: -25 - 71 °C, collegamento: collegamento a vite, categoria di sovratensione: II, grado di inquinamento: 2, potenza assorbita: 13 W

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON