pagina iniziale

EATON - EAOELP650DIN EATON ELLIPSE PRO 650 DIN - ELP650DIN

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza apparente di uscita - 650 VA

  • Tempo di trasferimento a pieno carico - 8.5 min

  • Tensione d'ingresso - 150...285 V

  • Tensione d'uscita - 176...284 V

  • Numero delle fase primarie - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

311 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0743172437266

Codice prodotto

EAOELP650DIN

Cod. produttore

ELP650DIN

Produttore

EAO

Potenza apparente di uscita:

650 VA

Tempo di trasferimento a pieno carico:

8.5 min

Tensione d'ingresso:

150...285 V

Tensione d'uscita:

176...284 V

Numero delle fase primarie:

1

Potenza in uscita effettiva:

400 W

Tecnologia UPS:

Line-Interaktiv

Numero prese di uscita tipo C19:

0

Connettore d'Ingresso:

C14

Numero prese di uscita tipo C13:

0

Interfaccia USB:

sì

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Tipologia costruttiva:

Tower

Numero di fasi secondarie:

1

Idoneo alla gestione di rete:

no

SNMP:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Larghezza:

82 mm

Profondità:

285 mm

Altezza:

260 mm

Contatto di commutazione a potenziale zero:

no

Peso:

6.6 kg

Funzione di spegnimento automatico:

sì

Modulare:

no

Fattore di potenza in uscita:

0.6

Efficienza totale:

97 %

Frequenza primaria:

46...70 Hz

Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:

0

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

4

Frequenza secondaria:

50...60 Hz

Eaton Ellipse PRO UPS DIN, 650 VA, 400 W, Ingresso: C14, Uscite: (3) Schuko, (1) Schuko solo surge, Tower

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON