EATON - EAOELP1600IEC EATON ELLIPSE PRO 1600 IEC - ELP1600IEC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza apparente di uscita - 1600 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico - 9 min
Tensione d'ingresso - 150...285 V
Tensione d'uscita - 176...284 V
Numero delle fase primarie - 1
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2151 Kg CO₂-eq
EAN
0743172438256
Codice prodotto
EAOELP1600IEC
Cod. produttore
ELP1600IEC
Produttore
EAO
Potenza apparente di uscita:
1600 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico:
9 min
Tensione d'ingresso:
150...285 V
Tensione d'uscita:
176...284 V
Numero delle fase primarie:
1
Potenza in uscita effettiva:
1000 W
Tecnologia UPS:
Line-Interaktiv
Connettore d'Ingresso:
C14
Numero prese di uscita tipo C13:
8
Interfaccia USB:
sì
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Tipologia costruttiva:
Tower
Numero di fasi secondarie:
1
Idoneo alla gestione di rete:
no
SNMP:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Larghezza:
390 mm
Profondità:
82 mm
Altezza:
275 mm
Contatto di commutazione a potenziale zero:
no
Peso:
11.3 kg
Funzione di spegnimento automatico:
sì
Modulare:
no
Fattore di potenza in uscita:
0.6
Efficienza totale:
97 %
Frequenza primaria:
46...70 Hz
Frequenza secondaria:
50...60 Hz
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


