pagina iniziale

EATON - EAOEL800USBIEC EATON ELLIPSE ECO 800 USB IEC - EL800USBIEC

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza apparente di uscita - 800 VA

  • Tempo di trasferimento a pieno carico - 10.5 min

  • Tensione d'ingresso - 161...284 V

  • Tensione d'uscita - 161...284 V

  • Numero delle fase primarie - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3553340620836

Codice prodotto

EAOEL800USBIEC

Cod. produttore

EL800USBIEC

Produttore

EAO

Potenza apparente di uscita:

800 VA

Tempo di trasferimento a pieno carico:

10.5 min

Tensione d'ingresso:

161...284 V

Tensione d'uscita:

161...284 V

Numero delle fase primarie:

1

Potenza in uscita effettiva:

500 W

Tecnologia UPS:

Offline

Numero prese di uscita tipo C19:

0

Connettore d'Ingresso:

C14

Numero prese di uscita tipo C13:

4

Interfaccia USB:

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Tipologia costruttiva:

Tower

Numero di fasi secondarie:

1

Idoneo alla gestione di rete:

no

SNMP:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Larghezza:

235 mm

Profondità:

81 mm

Altezza:

263 mm

Contatto di commutazione a potenziale zero:

no

Peso:

4.1 kg

Funzione di spegnimento automatico:

Modulare:

no

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

0 %

Fattore di potenza in uscita:

0.6

Efficienza totale:

98 %

Frequenza primaria:

46...70 Hz

Efficienza in modalità Eco:

98 %

Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:

0

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

0

Frequenza secondaria:

50...60 Hz

Eaton Ellipse ECO UPS USB IEC, 800 VA, 500 W, Ingresso: C14, Uscite: (3) C13, (1) C13 solo surge, Tower

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON