pagina iniziale

EATON - EAOEFXN632 CPT341 RIVELATORE OTTICO/TERM. CONVENZIO - EFXN632

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Combinazione

  • Collegabile in rete tramite cavo - sì

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Temperatura d'intervento - 60 °C

  • Alimentazione di corrente primaria - Batteria/accumulatore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5018986812512

Codice prodotto

EAOEFXN632

Cod. produttore

EFXN632

Produttore

EAO

Principio di funzionamento:

Combinazione

Collegabile in rete tramite cavo:

sì

Tipo di montaggio:

Struttura

Temperatura d'intervento:

60 °C

Alimentazione di corrente primaria:

Batteria/accumulatore

Colore:

Bianco

Batteria fornita:

Senza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Larghezza:

100 mm

Lunghezza:

100 mm

Codice RAL (simile):

9003

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza/profondità:

44 mm

Il rivelatore ottico/termico convenzionale CPT341 risponde rapidamente ad incendi a combustione rapida e pulita mantenendo il vantaggio dei sensori ottici nel caso di incendi dormienti. L’inserimento della rivelazione termica di questo sensore consente una soglia di allarme più elevata che fornisce una maggiore selezione dei falsi allarmi. Il sensore attiva inoltre un allarme quando la temperatura supera i 60ºC. Caratteristiche : • Autoindirizzamento • Modulo isolatore incorporato • Soglie di intervento programmabili • Ampia gamma di sensori • LED con visibilità a 360° • Compensazione della deriva • Camera ottica removibile • Design innovativo.

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON