pagina iniziale

EATON - EAOEFXN533 CPD321 RIVELATORE DI FUMO CONVENZIONALE - EFXN533

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Ottico

  • Collegabile in rete tramite cavo - sì

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Temperatura d'intervento - 60 °C

  • Alimentazione di corrente primaria - Batteria/accumulatore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5018987361286

Codice prodotto

EAOEFXN533

Cod. produttore

EFXN533

Produttore

EAO

Principio di funzionamento:

Ottico

Collegabile in rete tramite cavo:

sì

Tipo di montaggio:

Struttura

Temperatura d'intervento:

60 °C

Alimentazione di corrente primaria:

Batteria/accumulatore

Colore:

Bianco

Batteria fornita:

Senza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Larghezza:

100 mm

Lunghezza:

100 mm

Codice RAL (simile):

9003

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza/profondità:

44 mm

Rivelatore Ottico. E’ adatto per la maggior parte delle applicazioni e fornisce una risposta rapidissima in caso di incendi a lenta combustione o dormienti che generano grandi e visibili particelle di fumo.

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON