EATON - EAOEBH4O3TM2-12 EBH4O3TM2-12 SIZE 4A 1250A OR FSD M 3P S - EBH4O3TM2-12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 1250 A
Numero di poli - 3
Adatto per fusibili - HPC4a
Tipologia di azionamento - Impugnatura coperchio
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
3744 Kg CO₂-eq
EAN
5027590409414
Codice prodotto
EAOEBH4O3TM2-12
Cod. produttore
EBH4O3TM2-12
Produttore
EAO
Corrente nominale permanente Iu:
1250 A
Numero di poli:
3
Adatto per fusibili:
HPC4a
Tipologia di azionamento:
Impugnatura coperchio
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Esecuzione come interruttore principale:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Adatto per installazione con sbarra collettrice:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP30
Ingresso del cavo:
Altro
Con monitoraggio fusibili:
no
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
no
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
0.5 kW
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:
0.05 kA
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Posizione dell'elemento di azionamento:
Davanti
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
50 kA
Montaggio frontale:
sì
Dotato di connettori:
no
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
no
Azionamento a motore opzionale:
no
Azionamento a motore integrato:
no
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


