pagina iniziale

EATON - EAODFJ-90 DFJ-90 DRIVE FUSE - DFJ-90

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Corrente nominale - 90 A

  • Classe di funzionamento - Altro

  • Esecuzione indicatore - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0051712653404

Codice prodotto

EAODFJ-90

Cod. produttore

DFJ-90

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Corrente nominale:

90 A

Classe di funzionamento:

Altro

Esecuzione indicatore:

Senza

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

DFJ-90 DRIVE FUSE

EATON

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON