EATON - EAODFJ-350 DFJ-350 DRIVE FUSE - DFJ-350

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Corrente nominale - 350 A
Classe di funzionamento - Altro
Esecuzione indicatore - Senza
Confezione
1 PZ
EAN
0051712653954
Codice prodotto
EAODFJ-350
Cod. produttore
DFJ-350
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Corrente nominale:
350 A
Classe di funzionamento:
Altro
Esecuzione indicatore:
Senza
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no


