EATON - EAODFJ-35 DFJ-35 DRIVE FUSE - DFJ-35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Corrente nominale - 35 A
Classe di funzionamento - Altro
Esecuzione indicatore - Senza
Confezione
10 PZ
EAN
0051712653336
Codice prodotto
EAODFJ-35
Cod. produttore
DFJ-35
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Corrente nominale:
35 A
Classe di funzionamento:
Altro
Esecuzione indicatore:
Senza
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


