EATON - EAODFJ-15 DFJ-15 DRIVE FUSE - DFJ-15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro
Corrente nominale - 15 A
Classe di funzionamento - Altro
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Confezione
10 PZ
EAN
0051712653282
Codice prodotto
EAODFJ-15
Cod. produttore
DFJ-15
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altro
Corrente nominale:
15 A
Classe di funzionamento:
Altro
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Esecuzione indicatore:
Senza
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


