pagina iniziale

EATON - EAOCX203 CX203 PULS CONV IP67 (EX 4914111FUL-0435 - CX203

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di segnalazione - Allarme Vigili del Fuoco (rosso)

  • Con lastra in vetro - sì

  • Colore - Rosso

  • Materiale - Plastica

  • Altezza - 57 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054934906008

Codice prodotto

EAOCX203

Cod. produttore

CX203

Produttore

EAO

Tipo di segnalazione:

Allarme Vigili del Fuoco (rosso)

Con lastra in vetro:

sì

Colore:

Rosso

Materiale:

Plastica

Altezza:

57 mm

Larghezza:

87 mm

Profondità:

87 mm

Con copertura in carta:

no

Numero di poli:

1

Grado di protezione (IP):

IP65

Eaton FX201, Pulsante manuale, Cooper, Convenzionale, EN54, Resistente alle intemperie, 680R

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON