pagina iniziale

EATON - EAOCH144DU CH144DU - CH144DU

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 690 V

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Per dimensione del fusibile - 14×51 mm

  • Numero di poli - 4

  • Conduttore neutro a connessione - no

Confezione

  • 2 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

9 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

5027590496896

Codice prodotto

EAOCH144DU

Cod. produttore

CH144DU

Produttore

EAO

Tensione nominale:

690 V

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Per dimensione del fusibile:

14×51 mm

Numero di poli:

4

Conduttore neutro a connessione:

no

Bloccabile:

Visualizzazione ottica dei difetti:

no

Numero moduli DIN:

6

Profondità di incasso:

51.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

accessori fusibile, Portafusibile, Bassa tensione, 50 A, AC 690 V, 14 x 51 mm, 4P, IEC, sostituito da CH144B, Fusibili C14G, Fusibili C14M, IEC 60269-1

EATON

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON