EATON - EAOCH143DMSU-F CH143DMSU-F - CH143DMSU-F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per dimensione del fusibile - 14×51 mm
Tipo di montaggio - Guida DIN
Tensione nominale - 690 V
Numero di poli - 3
Conduttore neutro a connessione - no
Confezione
2 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
7 Kg CO₂-eq
EAN
5027590496827
Codice prodotto
EAOCH143DMSU-F
Cod. produttore
CH143DMSU-F
Produttore
EAO
Per dimensione del fusibile:
14×51 mm
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tensione nominale:
690 V
Numero di poli:
3
Conduttore neutro a connessione:
no
Visualizzazione ottica dei difetti:
no
Bloccabile:
sì
Numero moduli DIN:
6
Profondità di incasso:
51.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


