pagina iniziale

EATON - EAOCEO100 CEO100 100AMP 550V AC BS88 GG FUSE - CEO100

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - A4

  • Tensione nominale AC - 500 V

  • Corrente nominale - 100 A

  • Potere di interruzione - 80 kA

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5027590017848

Codice prodotto

EAOCEO100

Cod. produttore

CEO100

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

A4

Tensione nominale AC:

500 V

Corrente nominale:

100 A

Potere di interruzione:

80 kA

Tipo di corrente:

AC

Classe di funzionamento:

gG

Codice cromatico:

Senza

Esecuzione indicatore:

Senza

Perdita di potenza alla corrente nominale:

8.5 W

Fori di fissaggio:

M8

Distanza delle connessioni da centro a centro:

94 mm

Sistema di fusibili secondo IEC 60269:

IEC 60269-2 fusibile sistema E

Fusibile, Valore nominale di 100 A, Tensione nominale AC 500 V, BS88/A4, 25 x 110 mm, gL/gG, BS, contatti laterali con fissaggio a bullone, applicazioni industriali generiche, BS88-2, IEC 60269-2, Potere di Interruzione 80 kA, Accessori opzionali portafusibili RS100H

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON