pagina iniziale

EATON - EAOCASB393 CASB393 - SIRENA CON LAMP IND DA INTERNO - CASB393

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 24...24 V

  • Tipo di corrente - DC

  • Tipo di segnale acustico - Programmabile

  • Colore calotta - Neutro

  • Tipo di montaggio - Struttura

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5018987126410

Codice prodotto

EAOCASB393

Cod. produttore

CASB393

Produttore

EAO

Tensione nominale:

24...24 V

Tipo di corrente:

DC

Tipo di segnale acustico:

Programmabile

Colore calotta:

Neutro

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo di segnale ottico:

Flash

volume:

100 dB

Grado di protezione (IP):

IP42

Colore del corpo:

Rosso

Potenza:

0.308 W

Corrente assorbita:

0.011 A

Tipo di segnalatore acustico:

Segnalatore sonoro

Tipo lampada:

LED

Adatto per montaggio a parete:

sì

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con contatto:

no

Frequenza del segnale acustico:

0.5...1.2 kHz

Conforme a EN54-23:

sì

Dispositivo di segnalazione ottica VAD Indirizzabile Open Class Eaton, Indirizzabile, Allarmi e Lampeggianti, Segnalatore acustico VAD, Sistemi EN54, Fissaggio a parete, Plastica Rossa, Lampeggio Bianco, Open Class

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON