EATON - EAOC22M63 C22M63 22X58, AM, 63A, 690VAC - C22M63

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 22×58 mm
Corrente nominale - 63 A
Tipologia - Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento - Altro
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
5027590059459
Codice prodotto
EAOC22M63
Cod. produttore
C22M63
Produttore
EAO
Misura:
22×58 mm
Corrente nominale:
63 A
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
aM
Frequenza d'esercizio nominale:
45...62 Hz
Esecuzione indicatore:
Altro
Perdita di potenza alla corrente nominale:
4.46 W
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


