pagina iniziale

EATON - EAOC22M40 C22M40 22X58, AM, 40A, 690VAC - C22M40

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 22×58 mm

  • Corrente nominale - 40 A

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Caratteristica di intervento - Altro

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5027590059435

Codice prodotto

EAOC22M40

Cod. produttore

C22M40

Produttore

EAO

Misura:

22×58 mm

Corrente nominale:

40 A

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Caratteristica di intervento:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

aM

Frequenza d'esercizio nominale:

45...62 Hz

Esecuzione indicatore:

Altro

Perdita di potenza alla corrente nominale:

3.4 W

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 40 A, AC 690 V, 22 x 58 mm, aM, IEC, cilindrico, protezione motore, per applicazioni industriali, IEC 60269-2

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON