pagina iniziale

EATON - EAOC22G40 C22G40 22X58, GG, 40A, 690VAC - C22G40

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 22×58 mm

  • Corrente nominale - 40 A

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Caratteristica di intervento - Altro

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5027590059343

Codice prodotto

EAOC22G40

Cod. produttore

C22G40

Produttore

EAO

Misura:

22×58 mm

Corrente nominale:

40 A

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Caratteristica di intervento:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

gG

Frequenza d'esercizio nominale:

45...62 Hz

Esecuzione indicatore:

Altro

Perdita di potenza alla corrente nominale:

4 W

Fusibile, car fus, bassa tensione, 40 A, AC 690 V, 22 x 58 mm, gL/gG, IEC, cilindrico, per applicazioni industriali, per uso generico, IEC 60269-2

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON