pagina iniziale

EATON - EAOC22G32 C22G32 22X58, GG, 32A, 690VAC - C22G32

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Misura - 22×58 mm

  • Corrente nominale - 32 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Classe di funzionamento - gG

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5027590059336

Codice prodotto

EAOC22G32

Cod. produttore

C22G32

Produttore

EAO

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Misura:

22×58 mm

Corrente nominale:

32 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

gG

Frequenza d'esercizio nominale:

45...62 Hz

Esecuzione indicatore:

Altro

Caratteristica di intervento:

Altro

Perdita di potenza alla corrente nominale:

3.5 W

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 32 A, AC 690 V, 22 x 58 mm, gL/gG, IEC, cilindrico, per applicazioni industrialiper uso generico, IEC 60269-2

EATON

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON