pagina iniziale

EATON - EAOC22G20 C22G20 22X58, GG, 20A, 690VAC - C22G20

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Misura - 22×58 mm

  • Corrente nominale - 20 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Classe di funzionamento - gG

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5027590059312

Codice prodotto

EAOC22G20

Cod. produttore

C22G20

Produttore

EAO

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Misura:

22×58 mm

Corrente nominale:

20 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

gG

Frequenza d'esercizio nominale:

45...62 Hz

Esecuzione indicatore:

Altro

Caratteristica di intervento:

Altro

Perdita di potenza alla corrente nominale:

2.7 W

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 20 A, AC 690 V, 22 x 58 mm, gL/gG, IEC, cilindrico, per applicazioni industrialiper uso generico, IEC 60269-2

EATON

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON