EATON - EAOC22G16I C22G16I CYL GG 22,2X58 16A/IND. - C22G16I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 22×58 mm
Corrente nominale - 16 A
Caratteristica di intervento - Altro
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Classe di funzionamento - gG
Confezione
10 PZ
EAN
5027590123099
Codice prodotto
EAOC22G16I
Cod. produttore
C22G16I
Produttore
EAO
Misura:
22×58 mm
Corrente nominale:
16 A
Caratteristica di intervento:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
gG
Frequenza d'esercizio nominale:
45...62 Hz
fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 16 A, AC 690 V, 22 x 58 mm, gL/gG, IEC, con indicatore, cilindrico, IEC 60269-2, potere di apertura 80 kA
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


