pagina iniziale

EATON - EAOC14M50 C14M50 14X51, AM, 50A, 400VAC - C14M50

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 14×51 mm

  • Corrente nominale - 50 A

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Caratteristica di intervento - Altro

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5027590059138

Codice prodotto

EAOC14M50

Cod. produttore

C14M50

Produttore

EAO

Misura:

14×51 mm

Corrente nominale:

50 A

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Caratteristica di intervento:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

aM

Frequenza d'esercizio nominale:

45...62 Hz

Esecuzione indicatore:

Altro

Perdita di potenza alla corrente nominale:

2.9 W

Fusibile, car fus, bassa tensione, 50 A, AC 400 V, 14 x 51 mm, aM, IEC, cilindrico, Protezione motore, per applicazioni industriali, IEC 60269-2

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON